Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7345379 Herst.-Nr.: 08-2839-000-000 EAN/GTIN: 5059041925846 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Serie = 620 Schutzart = IP 67 Material = Polymer Leitung inklusive = Ja
Schutzkappe für Subminiatur-Steckverbinder – Serie 620. Schutzkappen für Einrast-Subminiatur-Steckverbinder der Serie 620, IP67 Diese Schutzkappen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich für Subminiatur-Kabelstecker und -buchsen eignen. Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Serie: | 620 | Schutzart: | IP 67 | Material: | Polymer | Leitung inklusive: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7345379, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, binder, 082839000000, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,19* | € 6,51* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,96* | € 6,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,21* | € 6,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,02* | € 7,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|