Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 08 2839 000 000 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): 620 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22677
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 2839 000 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Schutzkappe passend für Subminiatur-Rundsteckverbinder der Serie 620.
Features:
Für Serie 620
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
08 2839 000 000
Typ:
08 2839 000 000
Serie:
620
Anschlusswinkel:
180 °
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: binder, 734-5379
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,36*
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 4,37*
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 6,53*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,45*
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.