Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 713 18 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345256
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1436-824-05
EAN/GTIN:
     5059041711470
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kodierung = A
Gehäusegröße = 18
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

M12 A-codierte abgewinkelte Buchsenleiste, geschirmt - Serie 713. M12 A-codierte geschirmte abgewinkelte Kabelbuchse mit Schutzart IP67, Schraubverriegelung, Schraubanschlüssen und Abschirmungsring. Die maximale Drahtgröße für diese geschirmte abgewinkelte Kabelbuchse beträgt 0,75 mm ;sup> 2 ;/sup> .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kodierung:
A
Gehäusegröße:
18
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, 7345256, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99143682405, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,00*
€ 22,88*
€ 4,00*
ab € 16,22*
€ 23,19*
€ 6,90*
ab € 16,22*
€ 23,20*
€ 5,90*
ab € 16,61*
€ 27,57*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 22,33*
€ 32,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0437 14 05
ab € 6,28*
Zubehör
Binder
99 0437 282 05
ab € 10,35*
Zubehör
Binder
99 0437 82 05
ab € 12,11*
Zubehör
Binder
99 0537 12 05
ab € 11,01*
Zubehör
Binder
99 1537 814 05
ab € 15,32*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09-3441-77-05
ab € 5,17*
Zubehör
Binder
99-1437-992-05
ab € 44,85*
Zubehör
Binder
99-0437-186-05
ab € 7,58*
Zubehör
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,28*
Zubehör
Binder
99-0437-52-05
ab € 6,73*
Zubehör
Binder
99-0437-19-05
ab € 9,73*
Zubehör
Binder
99-0437-43-05
ab € 6,50*
Zubehör
Binder
99-0537-14-05
ab € 9,60*
Zubehör
Binder
99-1437-812-05
ab € 9,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.