| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7345105 Herst.-Nr.: 99-5109-210-04 EAN/GTIN: 5059041723282 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M16 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 6.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 250 V Gehäusegröße = 18.5 Gehäusematerial = Metall Kontaktbeschichtung = Silber Kontaktmaterial = Messing
Miniatursteckverbinder Binder Serie 423, M16. Die Steckverbinder der Serie 423 von Binder sind zylindrische Qualitätssteckverbinder mit Klemmhülsen mit M16-Gewinde. Die runden Steckverbinder bieten eine ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen über einen Abschirmungsring oder eine Kabelklemme und erfüllen die Schutzart IP67 im gesteckten Zustand. Diese Steckverbinder der Serie 423 sind langlebige und robuste Miniatursteckverbinder, die für zahlreiche schwierige industrielle und kommerzielle Anwendungen geeignet sind und über eine Kontaktbelastbarkeit von 7 A bis 1 A pro Kontakt verfügen (je nach Kontaktanzahl je Steckverbinder). Robuste Metallgehäuse Gerader oder rechtwinkliger Kabelsteckverbinder Rechtwinklige Kabelsteckverbinder verstellbar in 4 radialen Positionen Ausgezeichnete 360° Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und IP67 Interne Zugentlastung Präzisionsmetallausführung Einfache Montage Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M16 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 6.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 250 V | Gehäusegröße: | 18.5 | Gehäusematerial: | Metall | Kontaktbeschichtung: | Silber | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 7345105, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99510921004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,17* | € 26,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,94* | € 26,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,47* | € 36,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|