Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2051 Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 2kA, 200V, Impuls 500V, +90°C, Oberflächenmontage, 4.5 x 3.2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7334978
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2051-20-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     5059043744650
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = 2051
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 2kA
DC Durchschlagspannung = 200V
Impuls-Durchschlagspannung = 500 V, 650V
Betriebsspannung max. = 200 V
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.7mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.7mm
Länge = 4.5mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Miniatur-SMD-Gasentladungsröhre – Serie 2051. Die Serie 2051 Miniatur-Gasentladungsröhre (GDT) von Bourns® ist eine äußerst kleine (2,7 x 3,2 x 4,5 mm) und widerstandsfähige Überspannungsschutzlösung. Die Serie 2051 GDT, die speziell zum Schutz von Platinen für Telekom und industrielle Kommunikationseinrichtungen mit Platzbegrenzungen entworfen wurde, ist ideal für PCI-Karten, MDC-Modems, Splitter und CPE-Anwendungen. Außerdem hat die Serie 2051 GDT eine niedrige Kapazität, weshalb sie gut für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit/Bandbreite geeignet ist. Wichtigste Merkmale:. Kompakte Bauform Niedrige Kapazitanz Stabile Leistung während der Lebensdauer Hoher Isolationswiderstand UL-Zulassung. Anwendungsbereich:. MDC-/PCI-Modems Splitter Telekom-CPE Datacom
Weitere Informationen:
Serie:
2051
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
2kA
DC Durchschlagspannung:
200V
Impuls-Durchschlagspannung:
500 V, 650V
Betriebsspannung max.:
200 V
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.7mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.7mm
Länge:
4.5mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter bourns electronics, 7334978, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 205120SMRPLF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.