Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampire Farb-LCD 10.4Zoll LVDS , 1024 x 768pixels 7 V LED Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7332727
Hersteller:
     Ampire
Herst.-Nr.:
     AM-1024768FTMQW-00H-F
EAN/GTIN:
     5059045926153
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 10.4Zoll
Schnittstellen Typ = LVDS
Auflösung = 1024 x 768pixels
Touch Screen Typ = Nein
Versorgungsspannungsbereich = 7 V
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Abmessungen = 215.4 x 6 x 161.8mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Graphics Array Typ = XGA
Reaktionszeit = 19ms

Ampire TFT LCD-Display-Panels, bei Tageslicht lesbar. Eine Serie von transmissiven TFT-LCD-Display-Panels und Treiberplatinen mit weißer LED-Hinterleuchtung. Bei Tageslicht lesbar Hohe Helligkeit Großer Strahlungswinkel Erweiterter Temperaturbereich Hintergrundbeleuchtung: Kantenbeleuchtungs-LED (weiß)
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
10.4Zoll
Schnittstellen Typ:
LVDS
Auflösung:
1024 x 768pixels
Touch Screen Typ:
Nein
Versorgungsspannungsbereich:
7 V
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Abmessungen:
215.4 x 6 x 161.8mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Graphics Array Typ:
XGA
Reaktionszeit:
19ms
Weitere Suchbegriffe: 7332727, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Ampire, AM1024768FTMQW00HF, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,11*
€ 593,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,75*
€ 561,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,38*
€ 503,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,51*
€ 478,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.