Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampire Farb-LCD 8.4Zoll LVDS , 800 x 600pixels 4 V LED Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7332723
Hersteller:
     Ampire
Herst.-Nr.:
     AM-800600M3TNQW-01H-F
EAN/GTIN:
     5059045712015
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 8.4Zoll
Schnittstellen Typ = LVDS
Auflösung = 800 x 600pixels
Touch Screen Typ = Nein
Touch Screen = Keine
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Abmessungen = 203 x 8 x 145.5mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Helligkeit = 450cd/m²
Anzahl der Farben = 262,144

Ampire TFT LCD-Display-Panels, bei Tageslicht lesbar. Eine Serie von transmissiven TFT-LCD-Display-Panels und Treiberplatinen mit weißer LED-Hinterleuchtung. Bei Tageslicht lesbar Hohe Helligkeit Großer Strahlungswinkel Erweiterter Temperaturbereich Hintergrundbeleuchtung: Kantenbeleuchtungs-LED (weiß)
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
8.4Zoll
Schnittstellen Typ:
LVDS
Auflösung:
800 x 600pixels
Touch Screen Typ:
Nein
Touch Screen:
Keine
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Abmessungen:
203 x 8 x 145.5mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Helligkeit:
450cd/m²
Anzahl der Farben:
262,144
Weitere Suchbegriffe: 7332723, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Ampire, AM800600M3TNQW01HF, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.