Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX931CSA+, CMOS, TTL 12μs 1-Kanal SOIC 8-Pin 2,5 → 11 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator MAX931CSA+, CMOS, TTL 12μs 1-Kanal SOIC 8-Pin 2,5 → 11 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7327208
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX931CSA+
EAN/GTIN:
     5059043914909
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = CMOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 12µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 → 11 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 0.2MV/V
PSRR = 0.1MV/V

Einfach-Komparatoren, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
12µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 → 11 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
0.2MV/V
PSRR:
0.1MV/V
Weitere Suchbegriffe: Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, spannungs-referenz maxim, spannungsreferenz, 7327208, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX931CSA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.