| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7324788 Herst.-Nr.: TMMA 75H EAN/GTIN: 5059041871532 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 52 → 200 mm Betätigung = Hydraulik
SKF hydraulischer Lagerabzieher - TMMA 75H Lassen Sie diesen hydraulischen SKF-Lagerabzieher die harte Arbeit für Sie erledigen, indem Sie Lager effizient entfernen oder installieren. Dieses ergonomische Werkzeug ist Durable und wird sofort einsatzbereit geliefert, mit federbetätigten Armen und einem Sicherheitsventil, um eine Überlastung zu verhindern. Seine Finger werden in einer Flüssigkeitsbewegung an Lagern befestigt, während Hydraulikspindeln die erforderliche Kraft ausüben. Der federbelastete Mittelpunkt hilft dabei, den Abzieher auf der Welle auszurichten, ohne Schäden zu verursachen. Es müssen keine zusätzlichen Teile benötigt werden, da das Gerät mit Verlängerungsbefestigungen und einem Nasenstück geliefert wird.• Lagerabzieher • Integrierter Hydraulikzylinder, Pumpe und Abzieher mit robuster Bauweise • Selbstverriegelnde Arme, um das Risiko zu verringern, dass der Abzieher unter Last rutscht • Hydraulikkraft von 8,4 t • Maximaler Hub von 75 mm • für die sichere Demontage von Komponenten in engen Anwendungen Informationen zu Anwendungen • Automobilindustrie • Leichte technische Arbeiten • für den Einsatz in der Fertigung • Lebensmittel- und Getränkeindustrie Warum sollte ich einen Lagerabzieher verwenden? Ein Lagerabzieher hilft bei der Optimierung der Leistung einer Maschine, indem die Lager entfernt werden, ohne sie zu beschädigen. Dies trägt zur allgemeinen Sicherheit des Systems bei. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 52 → 200 mm | Betätigung: | Hydraulik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, skf lager-montagewerkzeug, lager montagewerkzeug, 7324788, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, SKF, TMMA75H, Hand Tools, Specialist Tools, Bearing Pullers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,94* | € 773,58* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,81* | € 792,16* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 745,36* | € 853,22* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 760,55* | € 853,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,49* | € 900,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|