| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7316191 Herst.-Nr.: 7316191 EAN/GTIN: 5056112103462 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = IEC C13 Steckverbinder 2 = Typ F Deutscher Schuko-Stecker Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 2.5m Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = (BS 4491) 10 A, (IEC 60884-1 CEE7) 16 A Mantelfarbe = Schwarz Standards = SAA Außenmantelmaterial = PVC
2,5 m Netzkabel von RS Pro, C13, IEC auf CEE 7/4, Schutzleiterkontakt, 250 VVerbinden Sie Ihre Geräte mit einer Netzstromquelle mit diesem IEC-auf-CEE 7/4-Netzkabel. Dieses Kabel ist in vielen verschiedenen Heim- und Geschäftsumgebungen zu finden und funktioniert mit einer Reihe von Geräten wie Computern, Routern und Switches. Er verfügt über einen geformten Schuko-Stecker, sodass er für den Einsatz in den meisten europäischen Ländern auf dem Festland einschließlich Deutschland und Frankreich geeignet ist. Das Spiralkabel kann von seiner lockeren Länge von nur 350 mm auf ganze 2,5 Meter verlängert werden, wenn es vollständig herausgezogen ist, sodass Sie sich keine Sorgen um unansehnliche und gefährliche Schleppdrähte machen müssen. Dieses Produkt ist Teil der RS Pro Serie, d. H. Es wurde vollständig geprüft, um sicherzustellen, dass es robust und zuverlässig ist. Sie verfügt über eine verschleißfeste schwarze PVC-Ummantelung, die die interne Verkabelung vor versehentlichen Schäden schützt.Eigenschaften und Vorteile• Netzkabel • Länge: 2,5 m • Nennstrom von 10 A / 16 A. • Nennspannung von 250 V. • Steckverbinder A ist ein IEC C13-Steckverbinder mit einem Gerade Buchsenausrichtung • Steckverbinder B ist ein deutscher/französischer Schuko-Stecker mit einem Rechtwinklige Steckerausrichtung • Netzstecker Typ CEE 7/7 Deutsch/Französisch • Netzsteckdose Typ C13, IEC 60320 • Erfüllt SAA-Standards für die Sicherheit • Schwarze PVC-UmmantelungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | IEC C13 | Steckverbinder 2: | Typ F Deutscher Schuko-Stecker | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 2.5m | Betriebsspannung: | 250 V | Nennstrom: | (BS 4491) 10 A, (IEC 60884-1 CEE7) 16 A | Mantelfarbe: | Schwarz | Standards: | SAA | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 250v, 7316191, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, CE502SCE601S1, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords |
| | |
| |