Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem AC-1, 75:1 Stromwandler 75A, 20.6mm x 38.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nuvotem AC-1, 75:1 Stromwandler 75A, 20.6mm x 38.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7295514
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     AC-1075
EAN/GTIN:
     5059045361664
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 75:1
Eingangsstrom = 75A
Gesamtbreite = 20.6mm
Gesamttiefe = 38.1mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +120°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Abmessungen = 38,1 x 15,9 x 38,1 mm

Verkabelte primärstromerfassende Transformatoren. 50/60Hz Stromwandler Leiterplattenmontage Anwendungen umfassen: Erfassung von Überlaststrom, Massefehlererkennung, Messung sowie Analog-Digital-Stromkreise
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
75:1
Eingangsstrom:
75A
Gesamtbreite:
20.6mm
Gesamttiefe:
38.1mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+120°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Abmessungen:
38,1 x 15,9 x 38,1 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 75a, aufsteckstromwandler, nuvotem talema stromwandler, 7295514, Automation, Prozessautomation, Nuvotem Talema, AC1075, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1243893
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.