Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem AC-1, 25:1 Stromwandler 25A, 15.9mm x 30.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nuvotem AC-1, 25:1 Stromwandler 25A, 15.9mm x 30.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7295508
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     AC-1025
EAN/GTIN:
     5059045959182
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 25:1
Eingangsstrom = 25A
Gesamtbreite = 15.9mm
Gesamttiefe = 30.2mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +120°C
Serie = AC-1
Abmessungen = 30,2 x 14,3 x 30,2 mm

Verkabelte primärstromerfassende Transformatoren. 50/60Hz Stromwandler Leiterplattenmontage Anwendungen umfassen: Erfassung von Überlaststrom, Massefehlererkennung, Messung sowie Analog-Digital-Stromkreise
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
25:1
Eingangsstrom:
25A
Gesamtbreite:
15.9mm
Gesamttiefe:
30.2mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+120°C
Serie:
AC-1
Abmessungen:
30,2 x 14,3 x 30,2 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 25a, aufsteckstromwandler, nuvotem talema stromwandler, 7295508, Automation, Prozessautomation, Nuvotem Talema, AC1025, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1243888
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.