Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX II 980 Makrozellen 212 I/O Flash ISP, 6.2ns MBGA 256-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Altera CPLD MAX II 980 Makrozellen 212 I/O Flash ISP, 6.2ns MBGA 256-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7293776
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM1270M256C5N
EAN/GTIN:
     5059045920731
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
Familie = MAX II
Anzahl der Makro-Zellen = 980
Anzahl der User I/Os = 212
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 1270
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MBGA
Pinanzahl = 256
Signalverzögerungszeit = 6.2ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 11 x 11 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 11mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 10pF

Komplexe programmierbare Logikgeräte Altera
Weitere Informationen:
Familie:
MAX II
Anzahl der Makro-Zellen:
980
Anzahl der User I/Os:
212
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
1270
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MBGA
Pinanzahl:
256
Signalverzögerungszeit:
6.2ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
11 x 11 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
11mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
10pF
Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, 7293776, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, EPM1270M256C5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 156,24*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 316,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.