Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PET Gurtband mit Klauenhaken 45mm x 4m, 600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PET Gurtband mit Klauenhaken 45mm x 4m, 600kg
RS PRO PET Gurtband mit Klauenhaken 45mm x 4m, 600kg
RS PRO PET Gurtband mit Klauenhaken 45mm x 4m, 600kg
Artikel-Nr.:
     108EL-7293117
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7293117
EAN/GTIN:
     5056070937543
Suchbegriffe:
7293117
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Material-Hebe- und Ladegeräte
Spanngurte
Endanschluss = Klauenhaken
Länge = 4m
Breite = 45mm
Tragkraft = 600kg
Material = PET

RS Pro Clawhook Gewebeband. RS PRO bietet Ihnen eine Reihe von Ratschenspanngurten, die sich perfekt für verschiedene Traganwendungen eignen. Diese Gurte können verwendet werden, um Paletten auf Lastkraftwagen oder Anhängern festzuhalten und bieten eine hohe Abriebfestigkeit, wodurch sie für Transportanwendungen geeignet sind. Befestigt und mitgeliefert werden Klauenhaken, mit denen der Gurt perfekt am vorgesehenen Ziel befestigt werden kann. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Abriebfestigkeit Zurrgurte aus Polyester Klauenhaken und -schnallen im Lieferumfang enthalten 4 m Länge bruchfest bis 1200 kg oder 600 kg. Was ist ein Ratschenspanngurt?. Ein Ratschenspanngurt ist ein Verzurrgurt, der dazu bestimmt ist, Waren oder Ausrüstung zu sichern. Mit einer Ratsche werden sie festgezogen und festgezurrt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung am Ziel zu gewährleisten. Ratschenspanngurte werden in den folgenden Anwendungen häufig als Verzurrbefestigungen verwendet: Paletten mit Schwerlastgütern Stahlträger oder RSJ Große Mengen an Holzbalken Kisten mit transportfertigen Geräten oder Waren. Wie funktionieren diese Ratschenspanngurte?. Diese Umreifungsbänder sind tragfähige Verbindungselemente, d. h. sie können schwere Güter auf Anhängern oder auf Paletten festhalten. Anschließend wird eine Ratsche verwendet, um das Gurtband oder den Gurt festzuziehen. Diese speziellen Gurte verwenden einen Klauenhaken, d. h. ein krallenförmiger Haken wickelt sich um die Endschnalle, um eine starke Verbindung zu erfassen. Wie zuverlässig sind diese Gurte?. Die Bestellnummern ; 729-3105 729-3105 und ; 729-3114 729-3114 haben eine Bruchfestigkeit von 1200 kg und stellen sicher, dass eine starke Verbindung erhalten bleibt, sofern diese Gewichtsgrenze nicht überschritten wird. ; 729-3117 729-3117 , aus Gurtband, hat eine Bruchfestigkeit von 600 kg. Besser geeignet für leichtere Lageranwendungen, bietet aber dennoch eine hervorragende Qualität.
Weitere Informationen:
Endanschluss:
Klauenhaken
Länge:
4m
Breite:
45mm
Tragkraft:
600kg
Material:
PET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 17,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,74*
€ 18,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.