| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7288888 Herst.-Nr.: RE932-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Multi-Adapter-Platine Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat Ein- / Zweiseitig = 2 Abmessungen = 25.4 x 21.27 x 1.5mm Kupferstärke = 35µm FR Materialgüte = FR4 Länge = 25.4mm Materialstärke = 1.5mm Breite = 21.27mm SMD Bauteil Typ = SOIC
SO- und SOJ-Adapterplatinen. Adapterplatine, geeignet für 10 verschiedene SOs Lötflächenabstand: 1,27 mm FR4 epoxidharzverstärktes Glasfaserverbundmaterial Materialstärke 1,50 mm Doppelseitig, 35 μm Kupfer Durchgangsbohrungen Ø 1,00 mm Löt- und Bestückungsseiten mit chemisch reinem Gold und Lötmasken beschichtet Durch vorgekerbte Bruchlinien können einzelne Module von der Platine getrennt werden Weitere Informationen: | | Typ: | Multi-Adapter-Platine | Plattenmaterial: | Epoxid Glasfaser-Laminat | Ein- / Zweiseitig: | 2 | Abmessungen: | 25.4 x 21.27 x 1.5mm | Kupferstärke: | 35µm | FR Materialgüte: | FR4 | Länge: | 25.4mm | Materialstärke: | 1.5mm | Breite: | 21.27mm | SMD Bauteil Typ: | SOIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, adapter für programmiergeräte, 7288888, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE93208, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,51* | € 8,29* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,75* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|