Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 23.5 x 15.88 x 1.5mm SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 23.5 x 15.88 x 1.5mm SSOP
Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 23.5 x 15.88 x 1.5mm SSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-7288844
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE931-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Typ = Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 23.5 x 15.88 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 23.5mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 15.88mm
SMD Bauteil Typ = SSOP

Adapterplatinen RE931. Adapterplatinen RE931 von Roth Elektronik sind für den Einsatz mit SSOP-Geräte geeignet. Konzipiert mit einem glasfaserverstärkten Epoxidharz-Laminat (FR4) sind diese Adapterplatinen doppelseitig verkupfert, mit einer Dicke von 35 μm. Beide Seiten sind mit chemisch reinem Gold und einer Lötmaske beschichtet. Es ist eine Serie verschiedener Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
23.5 x 15.88 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
23.5mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
15.88mm
SMD Bauteil Typ:
SSOP
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 7288844, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE93103, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 8,50*
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 8,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,50*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,13*
Zubehör
RS Pro
514880
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.