Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MCP65R46T-1202E/CHY, Open Drain 0.85μs 1-Kanal SOT-23 6-Pin 1,8–5,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7272347
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP65R46T-1202E/CHY
EAN/GTIN:
     5059040228733
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 0.85µs
Pinanzahl = 6
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8–5,5 V
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Länge = 3.1mm
Breite = 1.8mm
Höhe = 1.3mm
CMRR typ. = 70dB
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Einfache Komparatoren, Microchip
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
0.85µs
Pinanzahl:
6
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8–5,5 V
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Länge:
3.1mm
Breite:
1.8mm
Höhe:
1.3mm
CMRR typ.:
70dB
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 7272347, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Microchip, MCP65R46T1202ECHY, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.