| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7264917 Herst.-Nr.: 149326 60KXTNC2F EAN/GTIN: 5059039097456 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Pole = 3 + N Strom max. = 63A Montageart = SMD Elektrische Phasen = 3 Bereich = Exel 2 Eingeschlossen / nicht eingeschlossen = Geschlossen Kontakt-Konfiguration = 3P
Sicherungen. Exel 2 Trennschalter mit Sicherung. Die Lasttrennschalter-Sicherungen Exel 2 von Eaton sind eine Reihe von Produkten, die von Eaton, einem multinationalen Energiemanagement-Unternehmen, hergestellt werden. Diese Teile sind so konstruiert, dass sie elektrische Geräte bei Überlast, Kurzschluss oder anderen Fehlern sicher und zuverlässig von der Stromversorgung abtrennen. Die Lasttrennschalter-Sicherungen Exel 2 von Eaton sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, darunter einpolige, zweipolige und dreipolige Versionen. Sie sind sowohl für den Einsatz in Wechsel- als auch in Gleichstromkreisen geeignet und haben Nennspannungen von 16 A bis 630 A. Diese Sicherungen sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, darunter industrielle Steuerungssysteme, Stromverteilungsnetze und Systeme für erneuerbare Energien. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards entsprechen. Die Lastrennschalter-Sicherungen Exel 2 von Eaton sind eine zuverlässige und vielseitige Option für alle, die eine hochwertige Lasttrennschalter-Sicherung für ihr elektrisches System suchen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole: | 3 + N | Strom max.: | 63A | Montageart: | SMD | Elektrische Phasen: | 3 | Bereich: | Exel 2 | Eingeschlossen / nicht eingeschlossen: | Geschlossen | Kontakt-Konfiguration: | 3P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennschalter 63a, trennschalter, 7264917, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 14932660KXTNC2F, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches |
| | |
| |