Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Klavierband Klavierband Selbstschließend, 1mm x 35mm x 60mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Klavierband Klavierband Selbstschließend, 1mm x 35mm x 60mm
RS PRO Stahl Klavierband Klavierband Selbstschließend, 1mm x 35mm x 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7264090
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7264090
EAN/GTIN:
     5056112100225
Suchbegriffe:
Federscharnier
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
Material = Stahl
Scharniertyp = Klavierband
Schließender Typ = Selbstschließendmm
Breite = 35mm
Dicke = 1mm

Scharnierbänder aus Stahl, mit Schließfeder. Stahlscharnier mit Federn aus rostfreiem Stahl zum Halten des Scharniers in der geöffneten Position Scharnier Best.-Nr. ; 726-4103 726-4103 besteht aus Edelstahl Volle Abmessungen siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Scharniertyp:
Klavierband
Schließender Typ:
Selbstschließendmm
Breite:
35mm
Dicke:
1mm
Weitere Suchbegriffe: stangenscharnier 3x60, federscharnier, 7264090, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, RS PRO, 41476BR, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.