Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EVMAA 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1MΩ, ±25%, 0.3W, Pin, L. 7.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7263867
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVMAASA00B16
EAN/GTIN:
     5059039679744
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 1MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.3W
Serie = EVMAA
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±25%
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Länge = 7.8mm
Durchmesser = 6.9mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

JIS C5260-1:1999. Trimmpotenziometer Panasonic EVMAA, 300 mW. SMD-Trimmpotenziometer EVMAA aus Keramik von Panasonic bietet eine quadratische staubdichte Lösung mit 6 mm, die radial umwickelt ist. Diese Trimmpotenziometer bestehen aus einem Cermet-Element und sind äußerst zuverlässig, während eine abgedichtete Bauweise vor Staub schützt und so eine sichere Funktion gewährleistet. Diese Serie hat ein rundes Gehäuse und nimmt weniger Platz ein als quadratische Bauteile. Leicht montierbar Hohe Zuverlässigkeit Widerstandsoptionen zwischen 10 Ω bis 1 MΩ sind erhältlich Kompaktes Design Einstellung von oben über Schraubendreherschlitz. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Trimmpotenziometer sind Kommunikationsgeräte, Büro- und audiovisuelle Geräte und elektronische Geräte im Allgemeinen.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1MΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.3W
Serie:
EVMAA
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±25%
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Länge:
7.8mm
Durchmesser:
6.9mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, panasonic poti, smd potentiometer, 7263867, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Panasonic, EVMAASA00B16, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.