| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7259959 Herst.-Nr.: LLF59Y100JC004 EAN/GTIN: 5059040030824 |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Schwimmer Schaltausgang = Öffner
Schwimmerschalter, senkrecht, schneller Hub, Serie LLF. Die Serie LLF wurde entwickelt für Anwendungen, bei denen extrem niedrige Konzentrationen erfasst werden müssen. LLF verwendet einen Buna-Schwimmerschalter mit einem großen Durchmesser, der dem Geber die Feststellung von sehr niedrigen Flüssigkeitsständen (bis zu 6 mm) ermöglicht. Ideal für den Einsatz in Lukenalarmen und Eintauchbehältern. Erkennungssystem für extrem niedrigen Füllstand Für den Einsatz dort, wo empfindliche Flüssigkeits-Füllstandserkennung erforderlich ist Senkrechte Montage Schaltung bei 10 mm Füllstand Betrieb mit geringem SG von 0,45 Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Schwimmer | Schaltausgang: | Öffner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter, 7259959, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, LLF59Y100JC004, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches |
| | |
| |