Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cynergy3 RSF10 Polypropylen Schwimmerschalter Direktmontage 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +100°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cynergy3 RSF10 Polypropylen Schwimmerschalter Direktmontage 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +100°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-7259937
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF18Y100RF
EAN/GTIN:
     5059040030466
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Direktmontage
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polypropylen
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF10
Erfüllte Normen = UL
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Direktmontage
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polypropylen
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF10
Erfüllte Normen:
UL
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerschalter, Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, miniaturrelais, 7259937, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF18Y100RF, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.