Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 SSH66XU Edelstahl Schwimmerschalter Horizontal 300V, Schließer/Öffner, 0°C → +120°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7259934
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSH66XU12N100
EAN/GTIN:
     5059040030473
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 500 mA
Druck max. = 10bar
Serie = SSH66XU

Horizontale Schwimmerschalter aus Stahl, Serie SSH66. Edelstahlausführung (304) - ideal zum Einsatz in aggressiven Umgebungen Besteht aus Reed-Schalter und drehbarem Betätigungsmagnet Einsatz bei hohen Temperaturen bis zu 120 °C 0,1 / 1 m XLPE Kabel 0,75 mn SG Medium Schließer- oder Öffnerbetrieb vom Benutzer konfigurierbar (Knopf um 180 drehen)
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
500 mA
Druck max.:
10bar
Serie:
SSH66XU
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, schwimmerschalter, schwimmerschalter 10bar, 7259934, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, SSH66XU12N100, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.