Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 RSF70 Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Horizontal außen 300V, Schließer/Öffner, -10°C → +120°C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7259855
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF76H050TV
EAN/GTIN:
     5059040030787
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal außen
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polyphenylensulfid
Kabellänge = 500mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 1 A
Dichtungsmaterial = Viton
Serie = RSF70
Erfüllte Normen = NSF Approved, WRAS

Geeignet für die Signalschaltung und für den Einsatz mit Miniaturrelais mit Transistoreingang/niedriger Leistung und Spulentstörung. Nicht geeignet für induktive oder Einschaltstromlasten (z. B. Glühlampen). Horizontale Schwimmschalter Cynergy3. Cynergy3 bietet eine Vielzahl von horizontalen Schaltern mit WRAS-Zulassung und einer niedrigen kostengünstigen kompakte Bauweise an. Diese horizontalen Schwimmerschalter bestehen aus einem Reed-Schalter und einem drehbaren Betätigungsmagnet, und sie können für den Schließer- oder Öffnerbetrieb verwendet werden. Die Schaltfunktion kann umgekehrt werden, indem der Schwimmerschalter so montiert wird, dass sich der Schwimmer anstelle nach unten vom Körper weg nach oben bewegen kann. WRAS-Zulassung erklärt. WRAS ist der Standard gegen Verschwendung, Missbrauch, übermäßige Leistungsaufnahme oder Verschmutzung der Wasserversorgung und muss über eine geeignete Qualität und Standard verfügen. Welche Materialien stehen zur Auswahl?. Nylon Polypropylen Polypropylensulfid (PPS). Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperatur: –10 °C bis +120 °C Schließer- oder Öffner-Ausgang. Die Schaltfunktion kann durch Drehen der Einheit um 180° umgekehrt werden. Auswahl an Dichtungswerkstoffen: Silikon, Nitril, Viton oder eine Kombination aus Silikon und Nitril Mit Anschlusslitzen M12-Anschlussstecker Interner und externer Einbau in einem Tank B>UL-Zulassung. Typische Anwendungen:. Diese horizontalen Schalter von Cynergy3 werden in der Regel in Verkaufsautomaten, kommerziellen Waschmaschinen und Verdampfereinheiten eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal außen
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polyphenylensulfid
Kabellänge:
500mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
1 A
Dichtungsmaterial:
Viton
Serie:
RSF70
Erfüllte Normen:
NSF Approved, WRAS
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerschalter, Schwimmschalter, miniaturrelais, 7259855, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF76H050TV, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.