Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 RSF40 Nylon Schwimmerschalter Horizontal innen 300V, Schließer/Öffner, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 RSF40 Nylon Schwimmerschalter Horizontal innen 300V, Schließer/Öffner, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
Sensata / Cynergy3 RSF40 Nylon Schwimmerschalter Horizontal innen 300V, Schließer/Öffner, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-7259833
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF43H100RF
EAN/GTIN:
     5059040030725
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal innen
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Nylon
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF40
Erfüllte Normen = WRAS

Dieser Schwimmerschalter wurde für den inneren Einbau in einem Tank entwickelt. Der Schwimmerschalter wird in einem Loch von 16,5 mm Durchmesser von der Innenseite aus im Tank befestigt und mit einer Polyamidmutter an der Außenseite gesichert.Material: Nylon Interne Montage 100 cm PVC-Anschlusslitzen Zulassung: WRASInformationen zur ProduktanwendungDieser Nylon-Schwimmerschalter ist am besten geeignet für den Einsatz in einigen organischen und anorganischen Chemikalien und vielen Ölen. Typische Anwendungen umfassen Verkaufsautomaten, gewerbliche Waschmaschinen und Verdampfereinheiten.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal innen
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Nylon
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF40
Erfüllte Normen:
WRAS
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerschalter, Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, miniaturrelais, 7259833, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF43H100RF, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.