Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 TSF70 Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Horizontal 300V, Schließer/Öffner, -10°C → +100°C, mit 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7259824
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     TSF76H100DN
EAN/GTIN:
     5059040030503
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Polyphenylensulfid
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 1 A
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = TSF70
Erfüllte Normen = WRAS

WRAS. Schwimmerschalter Heißleiter Serie TSF. Kompakte interne Montage Zuverlässige Reed-Schalterkontakte Erhältlich in Nylon, Polypropylen und PPS WRAS-zugelassen
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Polyphenylensulfid
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
1 A
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
TSF70
Erfüllte Normen:
WRAS
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, schwimmerschalter, 7259824, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, TSF76H100DN, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.