Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flansch-Sechskantmuttern, M6 Geflanscht Edelstahl 10mm Glatt A2 304 DIN 6923


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flansch-Sechskantmuttern, M6 Geflanscht Edelstahl 10mm Glatt A2 304 DIN 6923
Artikel-Nr.:
     108EL-7259640
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7259640
EAN/GTIN:
     5056112099154
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Geflanscht
Gewindegröße = M6
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Breite = 10mm
Flanschdurchmesser = 14.2mm
Gesamthöhe = 6mm
Erfüllte Normen = DIN 6923

DIN 6923. Edelstahl A2 – metrisches Gewinde, einfacher Flansch. Edelstahl A2 Einfacher Flansch
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Geflanscht
Gewindegröße:
M6
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Breite:
10mm
Flanschdurchmesser:
14.2mm
Gesamthöhe:
6mm
Erfüllte Normen:
DIN 6923
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, Flanschmutter, din 6923 m6 a2, din 6923 a2, din 6923, 7259640, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, 21930, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,81*
€ 25,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,97*
€ 24,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,28*
€ 22,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,74*
€ 21,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,30*
€ 20,59
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 16,13*
€ 19,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,30*
€ 15,83
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.