Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet CTR24 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, 30 V dc, 260 V ac, -9999999 → 99999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet CTR24 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, 30 V dc, 260 V ac, -9999999 → 99999999
Crouzet CTR24 Zähler LCD 8-stellig, Impulse, 30 V dc, 260 V ac, -9999999 → 99999999
Artikel-Nr.:
     108EL-7259574
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     87622061
EAN/GTIN:
     5059040023758
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 30 V dc, 260 V ac
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Transistor
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell, Signal
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Transistor
Ziffernhöhe = 8 mm
Anzeigebereich = -9999999 → 99999999
Messbereich = -9999999 → 99999999

Crouzet Digitaler ZählerDer digitale Zähler Crouzet CTR24 ist ein Impuls-, Frontplattenmontagegerät, das von einem internen Lithium-Batteriegerät versorgt wird. Dieser Zähler verfügt über einen Transistoreingang und -ausgang. Es verfügt außerdem über eine 8-stellige LCD-Anzeige und die Anzeige reicht von -9999999 bis +9999999999. Diese Zählerversorgungsspannung liegt zwischen 4 V dc und 30 V dc.Eigenschaften und VorteileOhne Hinterleuchtung Reset an der Tafel oder extern mit Sperroption Zählrichtungen können mit Eingang ausgewählt werden Zubehör für 50 mm x 25 mm Ausschnitt Die Plattenausschnittmaße betragen 45 mm x 22,2 mm Anschluss über Einsteck-Schraubklemme Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 60 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen Steuerungs- und Überwachungssysteme FertigungsmontagelinieZertifizierungenUL-Zulassung CE-zertifiziert En 61000-6-2 - EN 55011 Klasse B
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
30 V dc, 260 V ac
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Transistor
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell, Signal
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Transistor
Ziffernhöhe:
8 mm
Anzeigebereich:
-9999999 → 99999999
Messbereich:
-9999999 → 99999999
Weitere Suchbegriffe: impulszähler crouzet, impulszähler, impuls digitalzähler, 7259574, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 87622061, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,49*
€ 81,60*
€ 5,90*
ab € 72,37*
€ 98,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 101,66*
€ 127,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
26546844
ab € 5,94*
Zubehör
Crouzet
26546843
ab € 5,94*
Zubehör
Crouzet
26546848
ab € 9,87*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.