Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 60L Polypropylen Aufbewahrungsbox, Grau 320mm x 400mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 60L Polypropylen Aufbewahrungsbox, Grau 320mm x 400mm x 600mm
RS PRO 60L Polypropylen Aufbewahrungsbox, Grau 320mm x 400mm x 600mm
RS PRO 60L Polypropylen Aufbewahrungsbox, Grau 320mm x 400mm x 600mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7259186
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7259186
EAN/GTIN:
     5056112099147
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Deckeltyp = Ohne Deckel
Höhe = 320mm
Breite = 400mm
Tiefe = 600mm
Kapazitätsvolumen = 60L
Farbe = Grau
Gehäuseabmessungen = Groß
Verriegelbar = Nein
Material = Polypropylen
Belüftet = Nein
Stapelbar = Ja

Großer Aufbewahrungskasten aus PP, 60 l, grau, von RS Pro, 320 mm x 400 mm x 600 mmDiese 60-Liter-Aufbewahrungsbox aus der RS Pro Serie ist äußerst Durable, sodass Sie Ihre Werkzeuge und Geräte sicher aufbewahren oder transportieren können. Er ist außerdem stapelbar, um das Beste aus Ihrem Stauraum zu machen. Die Box besteht aus hochdichtem Polypropylen (PP), der sowohl robust als auch beständig gegen extreme Temperaturen (-20 °C bis +40 °C) ist, sodass Sie wissen, dass Ihre Waren gut geschützt sind. Sie können die Boxen Top-of-the-seperat mit den separat erhältlichen Deckeln stapeln und sie im leeren Zustand ineinander verschachtelen. Kombinieren Sie diese große Box mit kleineren 36-Liter- und 47-Liter-Aufbewahrungsboxen aus der gleichen Serie für eine effiziente Aufbewahrungslösung.Als Teil der RS Pro Serie wurden diese Boxen von führenden Ingenieuren getestet. Sie können sie in einer Vielzahl von Anwendungen verwenden, bei denen eine sichere Aufbewahrung oder Transport entscheidend ist, aber auch Platzersparnis wichtig ist.Eigenschaften und Vorteile• Große Aufbewahrungsbox • Grau • No lid • Polypropylene (PP) plastic • Höhe: 320 mm • Breite: 400 mm • Tiefe von 600 mm • Volumenkapazität von 60 l • Stapelbar • Kann verschachtelt werden, um Platz zu sparen, wenn sie leer ist • Nicht belüftet • Nicht verriegelbarRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Deckeltyp:
Ohne Deckel
Höhe:
320mm
Breite:
400mm
Tiefe:
600mm
Kapazitätsvolumen:
60L
Farbe:
Grau
Gehäuseabmessungen:
Groß
Verriegelbar:
Nein
Material:
Polypropylen
Belüftet:
Nein
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffbox, Kunststoffkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten l600xb400xh320mm pp, euro normbehälter, euro normbehälter grau, 7259186, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsboxen, RS PRO, PV643211, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7259155
ab € 14,34*
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.