Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon DMB SuperCap Superkondensator, radial 10F ±20% / 2.5V dc, -25°C+70°C, Ø 12.5 (Dia.) x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7258111
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     2.5DMB10M12.5X25
EAN/GTIN:
     5059041869911
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 10f
superkondensator
Kapazität = 10F
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 12.5mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = DMB
Toleranz = ±20%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten

Serie DMB
Weitere Informationen:
Kapazität:
10F
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
12.5mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
DMB
Toleranz:
±20%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: 7258111, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Rubycon, 25DMB10M125X25, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845459
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.