Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 32A, Kabelmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 32A, Kabelmontage IP 67
Scame Leistungssteckverbinder Stecker Rot 3P + N + E, 415 V / 32A, Kabelmontage IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7249209
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     218.3237
EAN/GTIN:
     5056112098577
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Kabelquerschnitt = 6.0mm²

EN 60309-1, EN 60309-2. Kabelmontage-Industriesteckverbinder von Scame. Die bewährte Marke Scame bietet eine Reihe hochwertiger, kabelmontierter, freier Buchsensteckverbinder. Diese Steckverbinder werden nach Industriestandard hergestellt und sind einfach zu montieren und eine fantastische industrielle Steckerlösung für die Versorgung von Werkzeugen und Maschinen mit einer Reihe von verschiedenen Spannungsanforderungen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Schutzart IP67 ;/li> ;li>Nennspannungen von 230 V und 415 V werden in diesem Bereich angeboten ;/li> ;li>Alle in der Serie angebotenen Modelle sind äußerst zuverlässig und Ausgezeichnete Qualität ;/li> ;li>Gerade Gehäuseausrichtung ;/li> ;li>Rote, gelbe und blaue Farben in dieser Serie von Netzsteckverbindern ;/li> ;li>Entspricht den neuesten Anforderungen britischer und europäischer Normen ;/li> ;li>Schraubanschlussklemmen nehmen Leiter bis zu 2,5 mm__LW_AT__2 für 16 A, 6 mm__LW_AT__2 für 32 A, 16 mm__LW_AT__2 für 63 A und 50 mm__LW_AT__2 für 125 A auf ;/li> ;li>Halogenfrei ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese industriellen Steckverbinder werden häufig in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt Anwendungen wie z. B. ;ul> ;li>Versorgung von Maschinen auf Baustellen ;/li> ;li>Holzbearbeitungsmaschinen ;/li> ;li>Wartungswerkstätten in der Leichtindustrie ;/li> ;li>Versorgung von Beleuchtungsanlagen in der Sport- und Unterhaltungsindustrie ;/li> ;/ul>. Was ist die Schutzart IP67?. Schutzart IP67 bietet Schutz vor dem Eindringen von Staub und Eintauchen zwischen 15 cm und 1 Meter Tiefe.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Kabelquerschnitt:
6.0mm²
Weitere Suchbegriffe: 7249209, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 2183237, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
568.3287-RW
ab € 423,79*
Zubehör
Scame
427.3267
ab € 29,63*
Zubehör
Scame
561.3287
ab € 193,80*
Zubehör
Scame
313.3247
ab € 27,00*
Zubehör
Scame
318.3247
ab € 41,99*
Zubehör
Scame
518.3257T
ab € 43,41*
Zubehör
Scame
418.3267
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.