Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame ADVANCE 2 RCD/FI Buchse Gelb 3P + N + E, 415 V / 32A, Wandmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-410022
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     568.3287-RW
EAN/GTIN:
     5056070988217
Suchbegriffe:
410022
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Industrie-Leistungssteckverbinder
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Vorverdrahtet
Serie = ADVANCE 2
Farbe = Gelb

Industrieller Netzsteckverbinder. Hochwertige Stromstecker für die Wandmontage. Diese Steckverbinder werden nach Industriestandard hergestellt und sind einfach zu montieren und eine fantastische industrielle Steckerlösung für die Versorgung von Werkzeugen und Maschinen mit einer Reihe von verschiedenen Spannungsanforderungen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Verriegelt und RCD/FI-Schutz (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung) ;/li> ;li>Schutzart IP67 ;/li> ;li>Hergestellt aus selbstverlöschendem und stoßfestem Thermoplast ;/li> ;li>Wandbefestigung möglich ;/li> ;li>Rote und blaue Farben in diesem Leistungsbereich Steckverbinder ;/li> ;li>Nennspannungen von 415 V und 230 V werden in diesem Bereich angeboten ;/li> ;li>Abgewinkelte Buchse für eine bequemere Verbindung ;/li> ;li>Alle in der Serie angebotenen Modelle sind äußerst zuverlässig und Ausgezeichnete Qualität ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese industriellen Steckverbinder werden häufig in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: ;ul> ;li>Versorgung von Maschinen auf Baustellen ;/li> ;li>Holzbearbeitungsmaschinen ;/li> ;li>Wartungswerkstätten in der Leichtindustrie ;/li> ;li>Versorgung von Beleuchtungsanlagen in der Sport- und Unterhaltungsindustrie ;/li> ;/ul>. Was ist die Schutzart IP67?. Die Schutzart P67 bietet Schutz vor eindringendem Staub und Eintauchen zwischen 15 cm und 1 Meter Tiefe.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Vorverdrahtet
Serie:
ADVANCE 2
Farbe:
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,81*
€ 574,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,41*
€ 537,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,26*
€ 502,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
218.3237
ab € 35,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.