Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Stahl Vollwelle, Ø 3mm x 0.3m, 56HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ewellix Makers in Motion Stahl Vollwelle, Ø 3mm x 0.3m, 56HRC, Toleranz h6
Artikel-Nr.:
     108EL-7243790
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     LJMR3X300ESSC2
EAN/GTIN:
     5059041845809
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Schaftdurchmesser = 3mm
Länge = 0.3m
Material = Stahl
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Härte = 56HRC
Toleranz = h6

LJMR Edelstahlwelle. Hergestellt aus Stahl X90CrMoV18 (Materialnr. 1.4112) Oberflächenhärte ca. 56 bis 58 HRC Toleranz h6
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
3mm
Länge:
0.3m
Material:
Stahl
Typ:
Geschlossene Buchsenwelle
Härte:
56HRC
Toleranz:
h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle 3mm, wellenführung, 7243790, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearwellen, Ewellix Makers in Motion, LJMR3X300ESSC2, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shafts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.