Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Stahl Vollwelle, Ø 12mm x 0.6m, 55HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7243425
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R100001220,600mm
EAN/GTIN:
     5059040011410
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Schaftdurchmesser = 12mm
Länge = 0.6m
Material = Stahl
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Härte = 55HRC
Toleranz = h6

Massive lineare Welle. Massive Linearwellen bieten eine lange Lebensdauer bei Rolllasten. Korrosionsbeständige Wellen können in der Nahrungsmittelindustrie, in der Halbleiterfertigung und in der medizinischen Industrie eingesetzt werden. Optimales Wellenmaterial für jeden Durchmesserbereich Gleichmäßige Oberflächenhärte und Aushärtungstiefe der Wellen Ausgezeichneter Reinheitsgrad, homogene Mikrostruktur und definierte Korngrößen
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
12mm
Länge:
0.6m
Material:
Stahl
Typ:
Geschlossene Buchsenwelle
Härte:
55HRC
Toleranz:
h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, wellenführung rexroth, wellenführung, führungswellen 12mm, 7243425, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearwellen, Bosch Rexroth, R100001220,600mm, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shafts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulstra Hutchinson
722660
ab € 6,58*
Zubehör
RS Pro
2118800
ab € 8,56*
Zubehör
SKF
SP-121903/SEAL
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.