Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Stahl Vollwelle, Ø 8mm x 0.4m, 60HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth Stahl Vollwelle, Ø 8mm x 0.4m, 60HRC, Toleranz h6
Artikel-Nr.:
     108EL-7243392
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R100000800,400mm
EAN/GTIN:
     5059040011380
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Schaftdurchmesser = 8mm
Länge = 0.4m
Material = Stahl
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Härte = 60HRC
Toleranz = h6

Massive lineare Welle. Massive Linearwellen bieten eine lange Lebensdauer bei Rolllasten. Korrosionsbeständige Wellen können in der Nahrungsmittelindustrie, in der Halbleiterfertigung und in der medizinischen Industrie eingesetzt werden. Optimales Wellenmaterial für jeden Durchmesserbereich Gleichmäßige Oberflächenhärte und Aushärtungstiefe der Wellen Ausgezeichneter Reinheitsgrad, homogene Mikrostruktur und definierte Korngrößen
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
8mm
Länge:
0.4m
Material:
Stahl
Typ:
Geschlossene Buchsenwelle
Härte:
60HRC
Toleranz:
h6
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, wellenführung rexroth, wellenführung, führungswellen 8mm, 7243392, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearwellen, Bosch Rexroth, R100000800,400mm, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shafts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulstra Hutchinson
722455
ab € 12,67*
Zubehör
Paulstra Hutchinson
772023
ab € 6,58*
Zubehör
RS Pro
2118759
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.