Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg konfektioniertes Sensorkabel Buchse, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg konfektioniertes Sensorkabel Buchse, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-7242633
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11441 RKWT 4-225/2 M
EAN/GTIN:
     4020841245077
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M12
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Betriebstemperaturbereich = -40 → +90 °C

3-polige (4-polig, jedoch 1 Pol nicht angeschlossen), Kabelsätze verdrahtet (1-4): braun, keine Farbe, blau und schwarz, 4-polig: braun, weiß, blau und schwarz sowie 5-polig: braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb. M12-Steckverbinder, Serie RKWT, 90°-Betätigungselement – Sensor-Kabelsatz. M12-Steckverbinder der Serie RKWT umfassen eine 3-, 4- oder 5-polige Industriestandard-Gewindebuchse mit 90°-Konfiguration und O-Ring. Die Kabelsätze sind in einer Reihe von Längen und Kabelmaterialien erhältlich, um für eine Vielzahl von Steckverbinderanwendungen und -umgebungen zu passen. M12-Betätigungselement Serie RKWT – Die Sensorsteckverbinder sind besonders geeignet für den Anschluss von optoelektronischen Sensoren oder Sicherheitsschaltern, die typischerweise an Sicherheitstüren, Sicherheitssystemen oder Verteilerkästen zu finden sind, und besitzen ein offenes Kabelende, das eine hohe Flexibilität bei der Verdrahtung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M12
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +90 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 7242633, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11441RKWT42252M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,041*
€ 9,021*
10
Frei Haus
ab € 7,181*
€ 9,191*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,05*
€ 10,00*
10 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 7,21*
€ 10,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,35*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.