| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7242355 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1011-255-0205 EAN/GTIN: 5059041864244 |
| |
|
| | |
| Typ = Gehäuse Serie = DT Anzahl der Kontakte = 2
Gehäuse für gerade Stecker-Kabelkanaladapter Serie DT. Deutsch-Serie von geraden Stecker-Kabelkanaladaptern zur Rastmontage auf Standardsteckern der Serie DT (ohne Endkappen). Das Design dieser Gehäuse ermöglicht es jeder Einheit, mehrere verschiedene Größen von geschlitzten oder ungeschlitzten Wellrohren aufzunehmen. Werkstoff: PA 6.6 / schwarz IP-Schutzart: IP40 Betriebstemperaturen: -40 → +1250° C Handhabungstemperatur: -5 → 450 °C Weitere Informationen: | | Typ: | Gehäuse | Serie: | DT | Anzahl der Kontakte: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7242355, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Steckverbinder Gehäuse, Deutsch, 10112550205, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Backshells |
| | |
| |