| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7240766 Herst.-Nr.: C11396_Tyra-W EAN/GTIN: 5059041847520 |
| |
|
| | |
| Serie = Tyra Produkt Typ = LED-Reflektor Zur Verwendung mit = Cree LEDs Serie MP-L Abmessungen = 40 (Dia.) x 23.1mm Durchmesser = 40mm Höhe über Panel = 23.1mm
LEDiL LED-Reflektoren der Serie TYRA. Die Serie TYRA von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 40 mm. Diese runden Reflektoren haben eine Vielzahl von verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, von Punkt- bis Weitwinkel. Die TYRA-Reflektoren bestehen aus aluminiumbeschichtetem Polycarbonat und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem Steckschlüssel befestigt werden. TYRA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von Cree MP-L-LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte jedoch schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED. Weitere Informationen: | | Serie: | Tyra | Produkt Typ: | LED-Reflektor | Zur Verwendung mit: | Cree LEDs Serie MP-L | Abmessungen: | 40 (Dia.) x 23.1mm | Durchmesser: | 40mm | Höhe über Panel: | 23.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led linsen, 7240766, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C11396_TyraW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |