Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD SC-70, einzeln typ. 1,8 → 6 V, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7240643
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6231UT-E/LT
EAN/GTIN:
     5059040226197
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 300kHz
Flankensteilheit typ. = 0.15V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 110 dB
Höhe = 1mm

MCP6231/6232/6234 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
300kHz
Flankensteilheit typ.:
0.15V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
110 dB
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 7240643, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6231UTELT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.