| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7239583 Herst.-Nr.: 7239583 EAN/GTIN: 5056112097167 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 220V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Versenkt Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 3mA Intensität = 40mcd Länge = 25.5mm
UL. Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchten, 8 mm Befestigung, 110 und 220 Vac, Drähte. Diese LEDs wurden für Anwendungen mit Frontplattenmontage entwickelt, und dank Schutzart IP67 sind sie für die meisten Umgebungen einschließlich Außenanwendungen geeignet. Sie verfügen außerdem über einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen –40 °C und +85 °C, wodurch sich der mögliche Anwendungsbereich deutlich vergrößert. Diese 5-mm-LEDs benötigen einen Plattenausschnitt von 8 mm und werden mit Befestigungsmutter und Federscheibe geliefert. Sie bieten eine große Auswahl von Nennspannungen, Blendenoberflächen und Blendenausführungen. LED-Einbau-Anzeigelampe, 8 mm LEDs mit farbiger diffuser Epoxidlinse in 5 mm oder transparenter als superhelle Ausführung in 5 mm Blendenoberfläche glanzverchromt, schwarzverchromt oder mattgrau Vorstehende, versenkte und bündige Einbaurahmen 110 bis 230 V dc Drahtanschlüsse Kapselung nach Schutzart IP67 Betrachtungswinkel: bis zu 100° Voraussichtliche Lebensdauer: 100.000 Stunden Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Versenkt | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 3mA | Intensität: | 40mcd | Länge: | 25.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 220v, 7239583, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8R3CXXHG220E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |