Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip SST39 Flash-Speicher 32MBit, 2M x 16 Bit, Parallel, 70ns, TSOP, 48-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7238801
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39VF3201B-70-4C-EKE
EAN/GTIN:
     5059040220782
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 32MBit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 48
Organisation = 2M x 16 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = Gate teilbar
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 12.2mm
Höhe = 1.05mm
Breite = 18.5mm
Abmessungen = 18.5 x 12.2 x 1.05mm
Serie = SST39

SST39VF3201/3202 SuperFlash® Speicher, parallel
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32MBit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
48
Organisation:
2M x 16 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
Gate teilbar
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
12.2mm
Höhe:
1.05mm
Breite:
18.5mm
Abmessungen:
18.5 x 12.2 x 1.05mm
Serie:
SST39
Weitere Suchbegriffe: 7238801, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Microchip, SST39VF3201B704CEKE, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.