Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumotech LED-Treiber 110 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 15 → 32V / Strom wählbarA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7238716
Hersteller:
     Lumotech
Herst.-Nr.:
     L05044
EAN/GTIN:
     5059045684091
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 40w
Ausgangsspannungsbereich = 15 → 32V
Ausgangsleistung max. = 40W
Ausgangsstrombereich = 0.3 → 1.4A
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 110 → 240 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Nennspannung = 110 → 240V ac

LED-Treiber Serie ECOline. Die netzbetriebenen LED-Treiber der Serie ECOline von Lumotech besitzen eine hohe Effizienz und einen besonders hohen Leistungsfaktor von 0,97 bei 230 V bzw. 0,99 bei 110 V. Netzeingangsspannung: 110/240 V SELV-Äquivalent Lange Lebensdauer: 80000 Stunden bei Ta 50 °C Besonders hoher Leistungsfaktor: 0,97 Betriebstemperatur: -25 bis +60 °C Thermisch, Kurzschluss-, Überspannungs- und Unterbrechungsschutz Abmessungen: 156 x 42 x 32 mm
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
15 → 32V
Ausgangsleistung max.:
40W
Ausgangsstrombereich:
0.3 → 1.4A
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
110 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Nennspannung:
110 → 240V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, lumotech led treiber, 7238716, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Lumotech, L05044, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1766757
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.