Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumotech LED-Treiber 110 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 3 → 32V / Strom wählbar, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumotech LED-Treiber 110 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 3 → 32V / Strom wählbar, Dimmbar Konstantstrom
Artikel-Nr.:
     108EL-7238700
Hersteller:
     Lumotech
Herst.-Nr.:
     L05016i
EAN/GTIN:
     5060641248372
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 20w
Ausgangsspannungsbereich = 3 → 32V
Ausgangsleistung max. = 20W
Ausgangsstrombereich = 0.25 → 1 A, 250 → 500 mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 110 → 240 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 1 bis 10 V, Potenziometer
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Nennspannung = 110 → 240V ac

LEDlight LED-Treiber, Eingang 110-240 V. Die LED-Treiber der Serie LEDlight von Lumotech bieten einen hohen Wirkungsgrad und einen hohen Leistungsfaktor in einem kompakten Gehäuse. LED-Treiber mit hohem Wirkungsgrad Hoher Leistungsfaktor: 0,9 SELV-Äquivalent Kompakte Bauform Thermisch, Kurzschluss-, Überspannungs- und Unterbrechungsschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
3 → 32V
Ausgangsleistung max.:
20W
Ausgangsstrombereich:
0.25 → 1 A, 250 → 500 mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
110 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
1 bis 10 V, Potenziometer
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Nennspannung:
110 → 240V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, lumotech led treiber, 7238700, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Lumotech, L05016i, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.