Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7234954
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM155R71H103KA55D
EAN/GTIN:
     5059043875620
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata GCM Automotive Serie 0402. Keramikkondensatoren der Serie GCM 0402 von Murata sind hoch dielektrisch in einer kleinen Größe mit einem hohen Kapazitätswert. Die monolithischen SMD-Kondensatoren sind in COG-Temperaturkoeffizienten erhältlich, haben keine Polarität und bieten eine höhere Beständigkeit gegen Lötzinn-Auswaschung dank des Nickel-Schutzanschlusses. Die monolithischen SMD-Kondensatoren der Serie GCM sind Teil der für die Automobilindustrie ausgelegten Kondensatoren von Murata. Diese Keramikkondensatoren bieten ausgezeichnete Impulsreaktion und Rauschpegelverringerung aufgrund der niedrigen Impedanz bei hoher Frequenz.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 7234954, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCM155R71H103KA55D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.