Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 81 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-722895
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81519032
EAN/GTIN:
     5059040025981
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 3/2
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = 81
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Durchflussrate max. = 25NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1W
Betriebsdruck min. = 1bar
Betriebstemperatur max. = +50°C

Steuerminimagnetventile. Steuerminimagnetventile mit oder ohne manuelle Steuerung. Direkter Anschluss an die Buchsenbefestigung und den Miniverteiler.
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
81
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Durchflussrate max.:
25NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1W
Betriebsdruck min.:
1bar
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, wegeventil crouzet, 722895, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Crouzet, 81519032, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,78*
€ 51,63*
€ 5,90*
ab € 37,80*
€ 56,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.