Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-7227820
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7227820
EAN/GTIN:
     5056112096177
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Versenkt
Nennstrom = 20mA
Intensität = 40mcd
Länge = 18.8mm

UL. Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchten, 6 mm Befestigung, 12 und 24 Vac, Drähte. Diese LEDs wurden für Anwendungen mit Frontplattenmontage entwickelt, und dank Schutzart IP67 sind sie für die meisten Umgebungen einschließlich Außenanwendungen geeignet. Sie verfügen außerdem über einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen –40 °C und +85 °C, wodurch sich der mögliche Anwendungsbereich deutlich vergrößert. Diese 3-mm-LEDs benötigen einen Plattenausschnitt von 6 mm und werden mit Befestigungsmutter und Federscheibe geliefert. Sie bieten eine große Auswahl von Nennspannungen, Blendenoberflächen und Blendenausführungen. LED-Einbau-Anzeigelampe, 6 mm LEDs mit farbiger diffuser Epoxidlinse in 3 mm oder transparenter als superhelle Ausführung in 3 mm Blendenoberfläche glanzverchromt, schwarzverchromt oder mattgrau Vorstehende, versenkte und bündige Einbaurahmen 12 bis 28 V dc Drahtanschlüsse Kapselung nach Schutzart IP67 Betrachtungswinkel: bis zu 100° Voraussichtliche Lebensdauer: 100.000 Stunden Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Versenkt
Nennstrom:
20mA
Intensität:
40mcd
Länge:
18.8mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 7227820, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q6R3BXXR12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104700AAA
ab € 1,84*
Zubehör
RS Pro
204928
ab € 12,92*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.