Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-7227693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7227693
EAN/GTIN:
     5056112095828
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 40mcd
Länge = 13.7mm

UL. Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchten, 6 mm Befestigung, Drähte. Diese LEDs wurden für Anwendungen mit Frontplattenmontage entwickelt, und dank Schutzart IP67 sind sie für die meisten Umgebungen einschließlich Außenanwendungen geeignet. Sie verfügen außerdem über einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen –40 °C und +85 °C, wodurch sich der mögliche Anwendungsbereich deutlich vergrößert. Diese 3-mm-LEDs benötigen einen Plattenausschnitt von 6 mm und werden mit Befestigungsmutter und Federscheibe geliefert. Sie haben eine Nennspannung von 2 V dc (ohne Widerstand) und eine Betriebsspannung Vop von 1,8 V dc (min.) bis 2,5 V dc (max.). Der Benutzer kann aus einer Auswahl von Blendenoberflächen und Blendenausführungen wählen. LED-Einbau-Anzeigelampe, 6 mm LEDs mit farbiger diffuser Epoxidlinse in 3 mm oder transparenter als superhelle Ausführung in 3 mm Blendenoberfläche glanzverchromt, schwarzverchromt oder mattgrau Vorstehende, versenkte und bündige Einbaurahmen Drahtanschlüsse Nennspannung: 2 V dc Kapselung nach Schutzart IP67 Betrachtungswinkel: bis zu 100° Voraussichtliche Lebensdauer: 100.000 Stunden Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
40mcd
Länge:
13.7mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 7227693, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q6R7CXXG02E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104700AAA
ab € 1,82*
Zubehör
RS Pro
204928
ab € 12,93*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.