Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mecmesin Kraftmessgerät bis 200N / ±0,25 % gf, kgf, kN, lbf, mN, N, ozf, Auflösung 0,05 N 1000Hz RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7226940
Hersteller:
     Mecmesin
Herst.-Nr.:
     853-412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 200 n
dynamometer
Messbereich = 200N
Genauigkeit max. = ±0,25 %
Maßeinheiten = gf, kgf, kN, lbf, mN, N, ozf
Auflösung = 0,05 N
Abtastrate = 1000Hz
Digitalausgang = RS-232
Batterie-Einsatzdauer = 20 h
Batterietyp = AAA
Gewicht = 500g
Höhe = 202mm
Betriebstemperatur min. = +10°C

5 NiMH-Akkus, Netzladegerät, 1x kurze Verlängerung, 1x Testhaken, 1x Druckplatte, Kalibrierungszertifikat, Bedienungsanleitung und Tragetasche. Einfaches Kraftmessgerät. Kostengünstige Lösung für genaue Zug- und Druckmessung, als tragbares Gerät zu verwenden oder in eine Spannvorrichtung montierbar. Große klare Anzeige und robustes blaues Aluminiumgehäuse Menübasiert; zeigt N, kN gf, kgf, ozf und lbf an Akustische und visuelle Überlastungsanzeige Auslesen von Maxima und Spitzenwerten RS-232-, Analog- und Mitutoyo-Datenausgänge Anzeige mit Hinterleuchtung und automatische Abschaltfunktion Umkehrbare Anzeige für den Einsatz als Handgerät oder horizontale Anwendungen Vollständige Einheitenumrechnung des angezeigten Werts Überlastwarnung mit Balkenanzeige Diagnostische Prüfung der Kraftmessdose Zwei Gewindebohrungen M5 x 0,8 (5,5 mm tief) an der Rückseite für Maschinenmontage Inneres Bolzengewinde M6 x 1,0
Weitere Informationen:
Messbereich:
200N
Genauigkeit max.:
±0,25 %
Maßeinheiten:
gf, kgf, kN, lbf, mN, N, ozf
Auflösung:
0,05 N
Abtastrate:
1000Hz
Digitalausgang:
RS-232
Batterie-Einsatzdauer:
20 h
Batterietyp:
AAA
Gewicht:
500g
Höhe:
202mm
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät mecmesin, 7226940, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte, Mecmesin, 853412, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.221,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,73*
€ 1.571,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,45*
€ 1.561,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,04*
€ 1.530,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,01*
€ 1.461,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,60*
€ 1.453,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5030772
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.