Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren X30 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/4, 1/4Zoll, Zinklegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-722413
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3064402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Drucktaster
Steuerventil
Wege-Ventil
Steuerungsmechanismus = Knopf
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 5/2
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = X30
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Zinklegierung
Durchflussrate max. = 965l/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzahl der Positionen = 3

Drucktaster. G1/8-Ausführungen mit roten, grünen und schwarzen Tastern G1/4 nur in schwarz lieferbar
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Knopf
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
5/2
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
X30
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Durchflussrate max.:
965l/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzahl der Positionen:
3
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 5/2 wegeventil g1/4, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, 722413, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Norgren, X3064402, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 105,12*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,25*
€ 105,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 114,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 153,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3101 06 13
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.