Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Bodenkehrer, Velcro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7216596
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     MSW385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Typ = Bodenkehrer
Größe = 385mm
Fitting Typ = Velcro

Magnetwischer. Ermöglicht ein schnelles und sicheres Entfernen von Metallrückständen von Fabrik-, Werkstatt- und Garagenböden usw. Schnelle Freisetzung von Verunreinigungen Griff mit verstellbarer Länge (Gesamtlänge 1050 mm) Leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Typ:
Bodenkehrer
Größe:
385mm
Fitting Typ:
Velcro
Weitere Suchbegriffe: teppichkehrer, 7216596, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, Eclipse, MSW385, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.